Käsikierretappisarja G1

Tuote nro.: 130550 G1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

G Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: G
  • Kylkikulma: 55
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 5157
  • Etuviiste: C; D

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteen koko G1
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Kierretyyppi G
    Kylkikulma 55 astetta
    Lastuava aine HSS
    Standardi DIN 5157
    Etuviiste C; D
    Varsi Lieriövarsi, h9
    Sisäjäähdytys ei
    Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä
    Leikkaussuunta Oikea
    Kierteennousu 2,309 mm
    Kierrettä/ tuuma 11
    Kierteen ⌀ 33,25 mm
    Kokonaispituus L 100 mm
    varren ⌀ Ds 25 mm
    Varren nelikulmio □ 20 mm
    Alkureiän ⌀ 30,75 mm
    Kierretyökalun tyyppi Käsikierretappi
    Värirengas ilman
    Kierteen syvyys 66,5 mm
    Tuotetyyppi Kierretappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 130550 G1
    EAN / GTIN 4045197067654
    Valmistajan numero 130550 G1

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    GG(G)
    K
    Uni
     
    Öljy
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    2-osainen sarja, koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.

    Käyttö:

    Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    Käsikierretappisarja  G1

    Käsikierretappisarja G1

    pyynnöstä
    Varastossa
    94 kappaletta varastossa
    346,15 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    41 kappaletta varastossa
    168,48 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Värirengas ilman ilman
    Kierrettä/ tuuma 11 11
    Kierretyyppi G G
    Kierteen koko G1 G1
    Kierteennousu 2,309 2,309
    Sisäjäähdytys ei ei
    Alkureiän ⌀ 30,75 30,75

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin