{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 3/8-16 UNC | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | UNC | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 371 | |
Kierrenormi | ASME B1.1 | |
Toleranssiluokka | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,588 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 16 | |
Kierteen ⌀ | 9,525 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Varren nelikulmio □ | 8 mm | |
Alkureiän ⌀ | 7,95 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 28,59 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 130030 3/8-16 | |
EAN / GTIN | 4062406034764 | |
Valmistajan numero | 130030 3/8-16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Konekierretappi läpirei'ille 3/8-16
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
131,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
56,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
144,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
140,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
133,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa
24,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastu-urien määrä | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman |
Kylkikulma | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Kierteen ⌀ | 9,525 | 9,53 | 9,525 | 9,525 | 9,525 | 9,53 |
Alkureiän ⌀ | 7,95 | 8 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 8 |
Varren nelikulmio □ | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä |