{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 1/4-24 UNS | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | UNS | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 371 | |
Kierrenormi | ASME B1.1 | |
Toleranssiluokka | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,058 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 24 | |
Kierteen ⌀ | 6,35 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 7 mm | |
Varren nelikulmio □ | 5,5 mm | |
Alkureiän ⌀ | 5,35 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 19,05 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 130030 1/4-24 | |
EAN / GTIN | 4062406034597 | |
Valmistajan numero | 130030 1/4-24 |