{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Taille de filetage | 1-24 UNS | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Type de filetage | UNS | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 376 | |
Gewinde-Norm | ASME B1.1 | |
Toleranzklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Pas de filetage | 1,058 mm | |
Filets au pouce | 24 | |
Filetage ⌀ | 25,4 mm | |
Longueur totale L | 160 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Carré corps □ | 16 mm | |
⌀ perçage | 24,5 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Nombre de goujures | 4 | |
Farbring | ohne | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 76,2 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Tuotekoodi | 130030 1-24 | |
EAN / GTIN | 4062406035372 | |
Valmistajan numero | 130030 1-24 |