{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 4,3 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 12×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 57,55 mm | |
Varsi | DIN 6535 HE, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Lastu-urien pituus Lc | 64 mm | |
Kokonaispituus L | 102 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,13 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 123309 4,3 | |
EAN / GTIN | 4062406091842 | |
Valmistajan numero | 123309 4,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel TKM-pora Whistle-Notch DIN 6535 HE 4,3 mm
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
156,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
205 kappaletta varastossa
38,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
469 kappaletta varastossa
50,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Malli | 12×D | 4×D | 6×D | 8×D |
Kärkikulma | 135 | 140 | 140 | 135 |
Lastu-urien pituus Lc | 64 | 24 | 36 | 43 |
varren ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |