{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 15 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 12×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 185,5 mm | |
Varsi | DIN 6535 HE, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Lastu-urien pituus Lc | 208 mm | |
Kokonaispituus L | 260 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,23 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 123309 15 | |
EAN / GTIN | 4062406092085 | |
Valmistajan numero | 123309 15 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel TKM-pora Whistle-Notch DIN 6535 HE 15 mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
572,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
93,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa
162,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
148,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
461,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Varsi | DIN 6535 HE, h6 | DIN 6535 HE, h6 | DIN 6535 HE, h6 | DIN 6535 HE, h6 | DIN 6535 HE, h6 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lastu-urien pituus Lc | 208 | 65 | 83 | 65 | 152 |
varren ⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |