{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 17,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 12×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 207,8 mm | |
Varsi | DIN 6535 HE, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Lastu-urien pituus Lc | 234 mm | |
Kokonaispituus L | 285 mm | |
varren ⌀ Ds | 18 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,25 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 123309 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197963741 | |
Valmistajan numero | 123309 17,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel TKM-pora Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7: 17,5mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
654,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
1 163,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
654,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Malli | 12×D | 12×D | 12×D |
Värirengas | vihreä | sininen | vihreä |
Kärkikulma | 135 astetta | 135 astetta | 135 astetta |
Lastu-urien pituus Lc | 234 mm | 234 mm | 234 mm |
varren ⌀ Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |