{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 11,2 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 12×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 139,5 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 156 mm | |
Kokonaispituus L | 204 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 123303 11,2 | |
EAN / GTIN | 4062406090821 | |
Valmistajan numero | 123303 11,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 11,2 mm
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
340,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
492,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
495,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
408,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
495,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
238,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nimellis-⌀ DC | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lastu-urien pituus Lc | 156 | 114 | 130 | 114 | 156 | 114 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |