{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 11,2 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 12×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 139,2 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 156 mm | |
Kokonaispituus L | 204 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 123225 11,2 | |
EAN / GTIN | 4045197845610 | |
Valmistajan numero | 123225 11,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 11,2 mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
485,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
336,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Semi-Standard | kyllä | kyllä |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria |
Kärkikulma | 135 | 135 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 |
Lastu-urien pituus Lc | 156 | 156 |
varren ⌀ Ds | 12 | 12 |