{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 15,8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 12×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 184,3 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 208 mm | |
Kokonaispituus L | 260 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 123225 15,8 | |
EAN / GTIN | 4045197845849 | |
Valmistajan numero | 123225 15,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 15,8 mm
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
867,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
566,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Värirengas | vihreä | vihreä |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
varren ⌀ Ds | 16 | 16 |