{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 14,2 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 12×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 186,7 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 208 mm | |
Kokonaispituus L | 260 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 123225 14,2 | |
EAN / GTIN | 4045197845788 | |
Valmistajan numero | 123225 14,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 14,2 mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
867,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
656,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
456,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Semi-Standard | kyllä | kyllä | kyllä |
Värirengas | vihreä | vihreä | vihreä |
Kokonaispituus L | 260 | 203 | 203 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |
varren ⌀ Ds | 16 | 16 | 16 |