{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 5,3 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 12×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 70,5 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 78 mm | |
Kokonaispituus L | 116 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,13 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 123303 5,3 | |
EAN / GTIN | 4062406090845 | |
Valmistajan numero | 123303 5,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 5,3 mm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
156,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
207,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
233,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | DLC | TiAlN |
Kokonaispituus L | 116 | 116 | 116 |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 70,5 | 70,1 | 70,1 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |