{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 5,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m6 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 35,8 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 44 mm | |
Kokonaispituus L | 82 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 | 0,12 mm/kierr. | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122661 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197457431 | |
Valmistajan numero | 122661 5,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TKM-HPC-pora Weldon DIN 6535 HB 5,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa
100,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
110,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
118,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
415 kappaletta varastossa
50,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
104,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Värirengas | sininen | keltainen | vihreä | vihreä | pun. |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Kärkikulma | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |