TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 19,35mm

Tuote nro.: 122661 19,35
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537
  • Malli: 6×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: m6
  • Terien lkm Z: 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 19,35 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537
Malli 6×D
Toleranssi, nimellis-⌀ m6
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 72 mm
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 101 mm
Kokonaispituus L 153 mm
varren ⌀ Ds 20 mm
Varren toleranssi h6
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 0,25 mm/kierr.
Värirengas sininen
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122661 19,35
EAN / GTIN 4045197583758
Valmistajan numero 122661 19,35

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
170
Teräs < 750 N/mm²
P
140
Teräs < 900 N/mm²
P
130
Teräs < 1100 N/mm²
P
110
Teräs < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto − siksi kärjen keskitystarkkuus on erittäin hyvä. Hyvä kohdistustarkkuus ja reiän tarkka pyöreys 4 ohjausviisteen ansiosta. Erinomainen lastunpoisto 4 sisäpuolisen jäähdytyskanavan ansiosta alkaen ⌀ 3,8 mm. 2 sisäistä jäähdytyskanavaa ⌀ 3,7 mm asti. Suorat pääsärmät, pyöristetyt särmät ja erityinen uramuoto tuottavat lyhyitä lastuja myös muuten pitkiä lastuja tuottavia materiaaleja porattaessa.

Huom:

Kun koko päättyy merkkiin X, terän halkaisijan toleranssi = h7.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin