{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 4,65 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m6 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 29,1 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 36 mm | |
Kokonaispituus L | 74 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 | 0,08 mm/kierr. | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122661 4,65 | |
EAN / GTIN | 4045197539083 | |
Valmistajan numero | 122661 4,65 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TKM-HPC-pora Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 4,65mm
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
100,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa
70,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa
100,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
102,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
184 kappaletta varastossa
50,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | sininen | vihreä | keltainen | vihreä | vihreä |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria |
Nimellis-⌀ DC | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm |
Standardi | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |