TKM-tehopora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm tai tuumaa): 7,4

Tuote nro.: 122630 7,4
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm tai tuumaa) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537 L
  • Malli: 6×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 7,4 mm
Pinnoitus TiN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537 L
Malli 6×D
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 41,9 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 53 mm
Kokonaispituus L 91 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Varren toleranssi h6
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,18 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 122630 7,4
EAN / GTIN 4045197053992
Valmistajan numero 122630 7,4
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
240
Teräs < 500 N/mm²
P
110
Teräs < 750 N/mm²
P
90
Teräs < 900 N/mm²
P
80
Teräs < 1100 N/mm²
P
65
Teräs < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto − siksi kärjen keskitystarkkuus on erittäin hyvä.
Suorat pääsärmät, kevyesti pyöristetyt särmät ja erityinen uramuoto tuottavat lyhyitä lastuja.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Mallit HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA.
Malli HB: tilattavissa nrolla 122635.
Malli HE: tilattavissa nrolla 122640.
UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!
Suositeltu seuraajatuote on nro 122776.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin