{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 13,5 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 56,8 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 77 mm | |
Kokonaispituus L | 124 mm | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,26 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122630 13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197054333 | |
Valmistajan numero | 122630 13,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-tehopora, lieriövarsi DIN 6535 HA 13,5
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
174,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
€ 142,00
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
€ 142,00
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
€ 300,00
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
€ 336,00
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Totale lengte L | 124 | 107 | 107 | 105 | 122 |
Inwendige koeling | kyllä, 25 baaria | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Nominale ⌀ DC | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 K | DIN 6537 K | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Schachttolerantie | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,16 | 0,16 |
Spaangroeflengte Lc | 77 | 60 | 60 | 58 | 75 |