{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀-Bereich | 14,06 mm - 16,05 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Norm | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Semi-Standard | kyllä | |
Spannutenlänge Lc | 83 mm | |
Gesamtlänge L | 133 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122630 14,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406078409 | |
Valmistajan numero | 122630 14,06-X |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TKM-tehopora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm tai tuumaa): 14,06-X
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
289,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
241,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
€415.38
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
€346.15
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
€396.06
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
€330.05
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Toimitus sopimuksen mukaan
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
CHF 433.00
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
CHF 361.00
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
CHF 395.00
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
CHF 329.00
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
534,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
445,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | vihreä | yellow | red | Vert | žalia | rožinė |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | yes, with 25 bar | yes, with 25 bar | Oui, à 25 bars | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA to h6 | DIN 6535 HA to h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spannutenlänge Lc | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |