{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 5,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
tyyppi | FS | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 35,8 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 44 mm | |
Kokonaispituus L | 82 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,14 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122540 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197051929 | |
Valmistajan numero | 122540 5,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NC-tehopora FS lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,5mm
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
86,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
86,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
104,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
81,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
81,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
459 kappaletta varastossa
36,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
459 kappaletta varastossa
36,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN |
Värirengas | vihreä | vihreä | pun. | pun. | pun. | vihreä | vihreä |
Kokonaispituus L | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | kyllä, 25 baaria | ei | ei | ei | ei |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Kärkikulma | 140 astetta | 140 astetta | 140 astetta | 140 astetta | 140 astetta | 140 astetta | 140 astetta |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 35,8 mm | 35,8 mm | 35,8 mm | 35,8 mm | 35,8 mm | 35,8 mm | 35,75 mm |