{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 2,9 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
tyyppi | FS | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 16,7 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 21 mm | |
Kokonaispituus L | 57 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122540 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197051660 | |
Valmistajan numero | 122540 2,9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
NC-tehopora FS lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,9mm
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
86,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa
36,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Pinnoitus | TiAlN | AlTiN-Si |
Malli | 6×D | 6×D |
Nimellis-⌀ DC | 2,9 mm | 2,9 mm |
Standardi | DIN 6537 | DIN 6537 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | m7 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 16,7 mm | 16,7 mm |