{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀-alue | 12,06 mm - 14,05 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
tyyppi | FS | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 77 mm | |
Kokonaispituus L | 124 mm | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,35 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122540 12,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406077778 | |
Valmistajan numero | 122540 12,06-X |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC-tehopora FS lieriövarsi DIN 6535 HA 12,06-X mm
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
304,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
254,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
135,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
112,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
135,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
112,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
304,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
254,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue | 12,06 ;14,05 | 12,06 ;14,05 | 12,06 ;14,05 | 12,06 ;14,05 |
Semi-Standard | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Värirengas | vihreä | ilman | ilman | vihreä |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |