{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 6,4 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 24,4 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 34 mm | |
Kokonaispituus L | 79 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,18 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122507 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197831996 | |
Valmistajan numero | 122507 6,4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm tai tuumaa): 6,4
pyynnöstä
Varastossa
102 kappaletta varastossa
51,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
41,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
59,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
105,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
32,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
63,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
150 kappaletta varastossa
30,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Malli | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Värirengas | vihreä | ilman | vihreä | vihreä | vihreä | punainen | sininen |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | ei | ei | kyllä, 25 baaria | ei | ei | ei |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Lastu-urien pituus Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |