{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
Nominal ⌀ DC | 13.2 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
recommended maximum drilling depth L2 | 40.2 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Flute length Lc | 60 mm | |
Overall length L | 107 mm | |
Shank ⌀ Ds | 14 mm | |
Feed f in steel < 900 N/mm2 | 0.26 mm/rev. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122507 13,2 | |
EAN / GTIN | 4045197832603 | |
Valmistajan numero | 122507 13,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm tai tuumaa): 13,2
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
||||||||||
Number of cutting edges Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nominal ⌀ DC | 13.2 mm | 13.2 mm | 13.2 mm | 13.2 mm | 13.2 mm | 13.2 mm | 13.2 mm | 13.2 mm | 13.2 mm | 13.2 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Kärkikulma | 140 astetta | 135 degrees | 135 degrees | 135 degrees | 135 degrees | 140 degrees | 140 degrees | 140 degrees | 140 degrees | 140 degrees |
Shank ⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
recommended maximum drilling depth L2 | 40.2 mm | 40.2 mm | 40.2 mm | 40.2 mm | 40.2 mm | 40.2 mm | 40.2 mm | 40.2 mm | 40.2 mm | 40.2 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill |