{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Series | Pro Steel | |
Inch nominal ⌀ corresponds to | 3.97 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tool material | Solid carbide | |
Standard | DIN 6537 K | |
Version | 4×D | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Point angle | 140 degrees | |
recommended maximum drilling depth L2 | 18.045 mm | |
Shank | DIN 6535 HB to h6 | |
Through-coolant | yes, to 25 bar | |
Machining strategy | HPC | |
Semi-Standard | yes | |
Flute length Lc | 24 mm | |
Overall length L | 66 mm | |
Shank ⌀ Ds | 6 mm | |
Feed f in steel < 900 N/mm2 | 0.11 mm/rev. | |
Colour ring | green | |
Type of product | Jobber drill |
Tuotekoodi | 122507 5/32 | |
EAN / GTIN | 4062406125653 | |
Valmistajan numero | 122507 5/32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm tai tuumaa): 5/32
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
38,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
30,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
38,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
61,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
61,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
30,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
30,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
38,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Overall length L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Through-coolant | yes, to 25 bar | no | yes, with 25 bar | no | no | no | no | yes, with 25 bar |
Shank | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HA to h6 | DIN 6535 HA to h6 | DIN 6535 HA to h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HE to h6 | DIN 6535 HE to h6 |
Machining strategy | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Inch nominal ⌀ corresponds to | 3.97 mm | 3,97 mm | 3,97 mm | 3.97 mm | 3.97 mm | 3.97 mm | 3.97 mm | 3,97 mm |
Flute length Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
recommended maximum drilling depth L2 | 18.045 mm | 18.5 mm | 18.2 mm | 18.045 mm | 18.045 mm | 18.045 mm | 18.045 mm | 19.5 mm |