{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Inox | |
Jmenovitý ⌀ DC | 8,7 mm | |
Pinnoitus | AlTiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 34 mm | |
Varsi | DIN 6535 HE, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Délka drážky pro třísky Lc | 47 mm | |
Celková délka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kierukkaporat |
Tuotekoodi | 122492 8,7 | |
EAN / GTIN | 4067263011125 | |
Valmistajan numero | 122492 8,7 |