{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Inox | |
Nimellis-⌀ DC | 5,4 mm | |
Pinnoitus | AlTiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 19,9 mm | |
Varsi | DIN 6535 HE, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastu-urien pituus Lc | 28 mm | |
Kokonaispituus L | 66 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,08 mm/kierr. | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kierukkaporat |
Tuotekoodi | 122492 5,4 | |
EAN / GTIN | 4067263010791 | |
Valmistajan numero | 122492 5,4 |