{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Inox | |
Nominel ⌀ DC | 4,8 mm | |
Pinnoitus | AlTiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 20,8 mm | |
Varsi | DIN 6535 HE, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Spånnotlængde Lc | 28 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kierukkaporat |
Tuotekoodi | 122492 4,8 | |
EAN / GTIN | 4067263010739 | |
Valmistajan numero | 122492 4,8 |