{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Inox | |
Nimellis-⌀ DC | 8,5 mm | |
Pinnoitus | AlTiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 34,3 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 47 mm | |
Kokonaispituus L | 89 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,11 mm/kierr. | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kierukkaporat |
Tuotekoodi | 122390 8,5 | |
EAN / GTIN | 4067263003359 | |
Valmistajan numero | 122390 8,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM -suurtehopora lieriövarrella DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 8,5mm
pyynnöstä
Varastossa
96 kappaletta varastossa
34,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa
49,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
414 kappaletta varastossa
37,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa
71,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Malli | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Värirengas | sininen | ilman | vihreä | punainen |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 |
varren ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 34,3 mm | 34,3 mm | 34,3 mm | 34,3 mm |