{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Inox | |
Nimellis-⌀ DC | 7,5 mm | |
Pinnoitus | AlTiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 29,8 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 41 mm | |
Kokonaispituus L | 79 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kierukkaporat |
Tuotekoodi | 122390 7,5 | |
EAN / GTIN | 4067263003250 | |
Valmistajan numero | 122390 7,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM -suurtehopora lieriövarrella DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 7,5mm
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
30,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
41,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
130 kappaletta varastossa
32,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
63,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | sininen | ilman | vihreä | punainen |
Kokonaispituus L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Standardi | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkaporat | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |