HOLEX Pro INOX VHM -suurtehopora lieriövarrella DIN 6535 HA 15 mm

Tuote nro.: 122390 15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537 K
  • Malli: 4×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: m7
  • Terien lkm Z: 2

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Pro Inox
Nimellis-⌀ DC 15 mm
Pinnoitus AlTiN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537 K
Malli 4×D
Toleranssi, nimellis-⌀ m7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 42,5 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastu-urien pituus Lc 65 mm
Kokonaispituus L 115 mm
varren ⌀ Ds 16 mm
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 0,16 mm/kierr.
Värirengas sininen
Tuotetyyppi Kierukkaporat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122390 15
EAN / GTIN 4067263003700
Valmistajan numero 122390 15

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Teräs < 500 N/mm²
P
80
Teräs < 750 N/mm²
P
75
Teräs < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Tehokas poraus erityisesti ruostumattomien ja haponkestävien terästen poraukseen.
Suorat pääterät, joissa on optimoitu leikkuuterän muotoilu, parantavat lastunmurtumiskäyttäytymistä. Suurennetut lastukammiot takaavat erinomaisen lastunpoiston. Parempi kulumiskestävyys entisestään parannetun kovametallisubstraatin ja korkeaa lämpötilaa kestävän pinnoitteen ansiosta.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.
Tilaa muoto HB numerolla 122391.
Muoto HE: tilaa numerolla 122392.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Pro Inox" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin