{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Diabolo | |
Nimellis-⌀ DC | 7,1 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 30,4 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 41 mm | |
Kokonaispituus L | 79 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 60 HRC | 0,08 mm/kierr. | |
Värirengas | punainen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122371 7,1 | |
EAN / GTIN | 4062406065942 | |
Valmistajan numero | 122371 7,1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm tai tuumaa): 7,1
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
112,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
71,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
51,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa
55,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | TiAlN | TiN | TiAlN | AlTiN |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Lastu-urien pituus Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
varren ⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 30,4 mm | 30,4 mm | 30,4 mm | 30,4 mm |