{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Diabolo | |
Nimellis-⌀ DC | 2,9 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 15,7 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 20 mm | |
Kokonaispituus L | 55 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Syöttö f teräksessä < 60 HRC | 0,02 mm/kierr. | |
Värirengas | punainen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122371 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197968968 | |
Valmistajan numero | 122371 2,9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 2,9
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
83,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
83,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
77,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
97,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
42,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Malli | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Nimellis-⌀ DC | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
varren ⌀ Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |