{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Diabolo | |
Nimellis-⌀ DC | 11,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 37,8 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 55 mm | |
Kokonaispituus L | 102 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Syöttö f teräksessä < 60 HRC | 0,12 mm/kierr. | |
Värirengas | punainen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122371 11,5 | |
EAN / GTIN | 4062406065959 | |
Valmistajan numero | 122371 11,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 11,5
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
200,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
85,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
166,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Malli | 4×D | 4×D | 4×D |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
Kärkikulma | 140 | 140 | 140 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |
varren ⌀ Ds | 12 | 12 | 12 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 37,8 | 37,8 | 37,8 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |