{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 9,3 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 33,1 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 47 mm | |
Kokonaispituus L | 89 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,22 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122345 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197388216 | |
Valmistajan numero | 122345 9,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TKM-tehopora, lieriövarsi DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 9,3mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
83,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
66,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
131,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
123,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
37,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
60,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
63,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kokonaispituus L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Nimellis-⌀ DC | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Kärkikulma | 140 astetta | 135 astetta | 135 astetta | 135 astetta | 140 astetta | 140 astetta | 140 astetta |
Lastu-urien pituus Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
varren ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkaporat |