{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 19 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 50,5 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 79 mm | |
Kokonaispituus L | 131 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,3 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122345 19 | |
EAN / GTIN | 4045197388612 | |
Valmistajan numero | 122345 19 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TKM-tehopora Weldon DIN 6535 HB 19 mm
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
346,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
346,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
385,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
703,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
785,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Malli | 4×D | 4×D | 6×D | 3×D | 5×D |
Värirengas | vihreä | vihreä | vihreä | vihreä | vihreä |
Nimellis-⌀ DC | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Lastu-urien pituus Lc | 79 | 79 | 101 | 77 | 99 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |