{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 5,8 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 19,3 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 28 mm | |
Kokonaispituus L | 66 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,14 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122345 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197387868 | |
Valmistajan numero | 122345 5,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
TKM-tehopora Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 5,8mm
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
54,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
38,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
71,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
135 kappaletta varastossa
40,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | vihreä | vihreä | pinkki | sininen |
Nimellis-⌀ DC | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Kärkikulma | 140 astetta | 140 astetta | 140 astetta | 140 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | m7 | m7 |
Lastu-urien pituus Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkaporat |