{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 38 mm | |
Lastuava aine | KM | |
Leikkuusyvyys | 35 mm | |
Kokonaispituus L | 77 mm | |
Tuotetyyppi | reikäjyrsin |
Tuotekoodi | 119000 38 | |
EAN / GTIN | 4014586240251 | |
Valmistajan numero | 63127112016 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm 38 mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
78,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa
134,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
238 kappaletta varastossa
80,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
120,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa
38,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-toleranssi | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm | ||
Malli | Korkea | litteä | litteä | ||
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ||
Nimellis-⌀ DC | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | |
Lastuava aine | KM | KM | KM | HSS | KM |
Tuotetyyppi | reikäjyrsin | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet | reikäjyrsin | Reikäjyrsimet |