{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 14 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | weldonvarsi | |
Varren ⌀ | 19 mm | |
Leikkuusyvyys | 55 mm | |
Tuotetyyppi | reikäjyrsin |
Tuotekoodi | 118820 14 | |
EAN / GTIN | 4045197037978 | |
Valmistajan numero | 118820 14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Reikäjyrsin HSS Työstösyvyys 55 mm, TiAlN, ⌀ h10 DC: 14mm
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa
48,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa
€49.80
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
330 kappaletta varastossa
€27.49
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
241 kappaletta varastossa
€37.49
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | uncoated | TiAlN |
Nimellis-⌀ DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Manufacturer’s standard | Manufacturer’s standard | Manufacturer’s standard |
Lastuava aine | HSS | Carbide | HSS | HSS |
Tuotetyyppi | reikäjyrsin | Core drill | Core drill | Core drill |