{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 22 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | weldonvarsi | |
Varren ⌀ | 19 mm | |
Leikkuusyvyys | 55 mm | |
Tuotetyyppi | reikäjyrsin |
Tuotekoodi | 118820 22 | |
EAN / GTIN | 4045197038043 | |
Valmistajan numero | 118820 22 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Reikäjyrsin HSS Työstösyvyys 55 mm, TiAlN, ⌀ h10 DC: 22mm
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
77,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa
40,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
159 kappaletta varastossa
53,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton | TiAlN |
Nimellis-⌀ DC | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS |
Tuotetyyppi | reikäjyrsin | reikäjyrsin | reikäjyrsin |