{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 20 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Nousukulma | 8-15 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 53 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 83 mm | |
Kokonaispituus L | 204 mm | |
Morsekartio MK koko | 3 | |
Syöttö f teräksessä < 1400 N/mm2 | 0,14 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116380 20 | |
EAN / GTIN | 4045197032638 | |
Valmistajan numero | 116380 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kierukkapora HSS/E Hardoxille H, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 20mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
157,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
133,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
189 kappaletta varastossa
135,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
90,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Standardi | Tehdasnormi | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Varsi | Morsekartio | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Kolmen kiinnityspinnan varsi |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 53 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |