{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 26 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Nousukulma | 8-15 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 64 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 103 mm | |
Kokonaispituus L | 224 mm | |
Morsekartio MK koko | 3 | |
Syöttö f teräksessä < 1400 N/mm2 | 0,18 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116380 26 | |
EAN / GTIN | 4045197032690 | |
Valmistajan numero | 116380 26 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierukkapora HSS/E Hardoxille H, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 26mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
227,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
401 kappaletta varastossa
60,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa
120,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
239,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
171,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
195,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 224 mm | 286 mm | 286 mm | 286 mm | 335 mm | 286 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Varsi | Morsekartio | Morsekartio | Morsekartio | Morsekartio | Morsekartio | Morsekartio |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
tyyppi | H | N | N | INOX | N | N |