{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 20 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 36 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 66 mm | |
Kokonaispituus L | 131 mm | |
varren ⌀ Ds | 12,5 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113001 20 | |
EAN / GTIN | 4062406230661 | |
Valmistajan numero | 113001 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Lyhytpora, 3 kiinnitystasoa HSS-E 20 mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
90,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
133,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
196 kappaletta varastossa
135,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
157,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiN | pinnoittamaton |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Standardi | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | Tehdasnormi |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Morsekartio |
Kärkikulma | 130 | 130 | 130 | 130 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
tyyppi | N | N | N | H |