{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 5,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 19,8 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 28 mm | |
Kokonaispituus L | 66 mm | |
varren ⌀ Ds | 5,5 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113001 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197749727 | |
Valmistajan numero | 113001 5,5 |