Kierukkapora pitkä HSS-E VA, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 6,1mm

Tuote nro.: 116070 6,1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    23,67 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    19,72 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 340
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 130
  • Nousukulma: 35-40

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 6,1 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 340
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 130 astetta
Nousukulma 35-40 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 87,9 mm
Lastu-urien pituus Lc 97 mm
Kokonaispituus L 148 mm
varren ⌀ Ds 6,1 mm
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 0,05 mm/kierr.
Värirengas sininen
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 116070 6,1
EAN / GTIN 4045197027603
Valmistajan numero 116070 6,1
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Profiilihiottu. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Kiiltävä pinta.
Teräväkärkinen muoto C.

Etu:

Poraustöihin, joissa käytetään poraholkkia tai syvällä sijaitseviin kohteisiin.

Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.

Ohje:

Sopiva NC-keskiöpora nro 112120, 112140 ja 112170, 142° kärkikulma lisää prosessivarmuutta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Your contact person

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin