{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 1,6 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 340 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Nousukulma | 35-40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 47,6 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 50 mm | |
Kokonaispituus L | 76 mm | |
varren ⌀ Ds | 1,6 mm | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,01 mm/kierr. | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116070 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197027153 | |
Valmistajan numero | 116070 1,6 |