Kierukkapora pitkä HSS-E VA 10,5 mm

Tuote nro.: 116070 10,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 340
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 130
  • Nousukulma: 35-40

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellis-⌀ DC 10,5 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lastuava aine HSS E
    Standardi DIN 340
    Toleranssi, nimellis-⌀ h8
    Kärkikulma 130 astetta
    Nousukulma 35-40 astetta
    Varsi Lieriövarsi.
    Terien lkm Z 2
    Sisäjäähdytys ei
    suositeltu suurin poraussyvyys L2 105,3 mm
    Lastu-urien pituus Lc 121 mm
    Kokonaispituus L 184 mm
    varren ⌀ Ds 10,5 mm
    Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 0,08 mm/kierr.
    Värirengas sininen
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 116070 10,5
    EAN / GTIN 4045197028013
    Valmistajan numero 116070 10,5

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    40
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Profiilihiottu. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Kiiltävä pinta.
    Teräväkärkinen muoto C.

    Etu:

    Poraustöihin, joissa käytetään poraholkkia tai syvällä sijaitseviin kohteisiin.

    Suositus:

    180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.

    Ohje:

    Sopiva NC-keskiöpora nro 112120, 112140 ja 112170, 142° kärkikulma lisää prosessivarmuutta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin