{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 8,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 340 | |
tyyppi | FS | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 96,3 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 109 mm | |
Kokonaispituus L | 165 mm | |
varren ⌀ Ds | 8,5 mm | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116061 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197026965 | |
Valmistajan numero | 116061 8,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Syväreikäpora HSS/E, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 8,5mm
pyynnöstä
Varastossa
103 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
31,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
26,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
34,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
28,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
174 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
22,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
19,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
52,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
44,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Lastuava aine | HSS E | HSS | HSS E | HSS E |
Kärkikulma | 130 astetta | 130 astetta | 130 astetta | 130 astetta |
Lastu-urien pituus Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
varren ⌀ Ds | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |