{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 6,8 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 340 | |
tyyppi | FS | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 91,8 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 102 mm | |
Kokonaispituus L | 156 mm | |
varren ⌀ Ds | 6,8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,12 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116061 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197026897 | |
Valmistajan numero | 116061 6,8 |