{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 11,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 340 | |
tyyppi | FS | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 110,8 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 128 mm | |
Kokonaispituus L | 195 mm | |
varren ⌀ Ds | 11,5 mm | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116061 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197027047 | |
Valmistajan numero | 116061 11,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Syväreikäpora HSS/E, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 11,5mm
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
77,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
46,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
91,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Kärkikulma | 130 astetta | 130 astetta | 130 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Lastu-urien pituus Lc | 128 mm | 128 mm | 128 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 110,8 mm | 110,8 mm | 110,8 mm |