{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Porausalue | 1 mm - 10 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Porien lukumäärä | 19 | |
Teräsarjan porrastus | 0,5 mm | |
sis. kotelon | kyllä | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 115120 1-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024381 | |
Valmistajan numero | 115120 1-10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkaporasarja HSS nro 114150, kotelo 1-10
pyynnöstä
Varastossa
208 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
582 kappaletta varastossa
32,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
250 kappaletta varastossa
66,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
705 kappaletta varastossa
66,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
243 kappaletta varastossa
62,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teräsarjan porrastus | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Porausalue | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei |
sis. kotelon | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Kärkikulma | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
tyyppi | N | N | N | N | N |